Schneider - Induktív kapcs fémh. DC PNP M18 érz.táv 5mm G04404 - XS1M18PA370B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Szenzor magassága - 106 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04404
Gyártói cikkszám
XS1M18PA370B
Gyártói típuskód
XS1M18PA370B
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
106 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-48 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs fémh. DC PNP M18 érz.táv 5mm