Schneider - Induktív kapcs fémh. DC PNP M30 érz.táv 5mm G22076 - XS1M30PA370D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 10 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 200 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G22076
Gyártói cikkszám
XS1M30PA370D
Gyártói típuskód
XS1M30PA370D
Kapcsolási távolság:
10 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-48 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; %Induktív kapcs fémh. DC PNP M30 érz.táv 5mm