Schneider - Induktív kapcs fémh. DC PNP M8 érz.táv 1,5mm G04405 - XS1M18PA370D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 5 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Feszültség fajtája - AC/DC
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Szenzor magassága - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G04405
Gyártói cikkszám
XS1M18PA370D
Gyártói típuskód
XS1M18PA370D
Kapcsolási távolság:
5 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Feszültség fajtája:
AC/DC
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Szenzor magassága:
70 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-58 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; % Induktív kapcs fémh. DC PNP M8 érz.táv 1,5mm