MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Induktív kapcs fémh. DC PNP / NPN M30 érz.táv 5mm G04430 - XS1M30KPM40LD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Induktív kapcs fémh. DC PNP / NPN M30 érz.táv 5mm G04430

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 10 mm

  • Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP/NPN

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G04430

Gyártói cikkszám

XS1M30KPM40LD

Gyártói típuskód

XS1M30KPM40LD

Kapcsolási távolság:

10 mm

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Kapcsolókimenet típusa:

PNP/NPN

Szenzor átmérője:

30 mm

Szenzor hossza:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Ház anyaga:

fém

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

12-24 V

Működtetés módja:

fém célpont

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló állandó mágneses térrel szemben

Szenzor magassága:

30 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

1

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Induktív kapcs fémh. DC PNP / NPN M30 érz.táv 5mm