Nem visszaküldhető

Schneider - Induktív kapcs műa házas AC/DC 2vez.programozható 20mm GT05346 - XS8C40MP230

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Induktív kapcs műa házas AC/DC 2vez.programozható 20mm GT05346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 20 mm

  • Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Kapcsolókimenet típusa - 2-vezetékes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110527773

Sonepar cikkszám

GT05346

Gyártói cikkszám

XS8C40MP230

Gyártói típuskód

XS8C40MP230

Kapcsolási távolság:

20 mm

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Kapcsolókimenet típusa:

2-vezetékes

Szenzor hossza:

40 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

24-240 V

Működtetés módja:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

50 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben

Szenzor magassága:

117 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

0

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-210 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív kapcs műa házas AC/DC 2vez.programozható 20mm