Nem visszaküldhető

Schneider - Induktív kapcs műa házas DC 2vez.programozható 20mm GT93063 - XS8C40PC440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Induktív kapcs műa házas DC 2vez.programozható 20mm GT93063

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolási távolság - 20 mm

  • Kapcsolóelem típusa - programozható/konfigurálható

  • Szenzor mechanikus beépítési feltételei - nem szintbe

  • Elektromos csatlakozó típusa - kapocs

  • Kapcsolókimenet típusa - PNP

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110610192

Sonepar cikkszám

GT93063

Gyártói cikkszám

XS8C40PC440

Gyártói típuskód

XS8C40PC440

Kapcsolási távolság:

20 mm

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Szenzor mechanikus beépítési feltételei:

nem szintbe

Elektromos csatlakozó típusa:

kapocs

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Szenzor átmérője:

0 mm

Szenzor hossza:

40 mm

Szenzor szélessége:

40 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Házforma/háztípus:

Quader

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

egyéb

Tápfeszültség:

12-48 V

Működtetés módja:

egyéb

Illesztőhely típusa:

nincs

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Mágneses mezőkkel szembeni zavarállóság:

zavarálló mágneses- és váltakozó térrel szemben

Szenzor magassága:

40 mm

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Kaszkádosítható:

Nem

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

200 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-48 V

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Nyomásálló:

Nem

Induktív kapcs műa házas DC 2vez.programozható 20mm