Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - INFC63 / NFC(14x51) 50A 4P/3F alapkészülék mellső hajtáshoz, biztosítós szakaszolókapcsoló SX008480 - LV480403

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - INFC63 / NFC(14x51) 50A 4P/3F alapkészülék mellső hajtáshoz, biztosítós szakaszolókapcsoló SX008480

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 4

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480343414

Sonepar cikkszám

SX008480

Gyártói cikkszám

LV480403

Gyártói típuskód

LV480403

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

4

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

hosszú fordítható fogantyú

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

elöl

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

2.5 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

2.5 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - INFC63 / NFC(14x51) 50A 4P/3F alapkészülék mellső hajtáshoz, biztosítós szakaszolókapcsoló