Nem visszaküldhető

Schneider - Inkr. forgásjeladó 1024 p 4,75 V -30 V DC IP65 GT71632 - XCC1510PS11X

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkr. forgásjeladó 1024 p 4,75 V -30 V DC IP65 GT71632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó

  • Lépések száma fordulatonként - 1024-1024

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119014687

Sonepar cikkszám

GT71632

Gyártói cikkszám

XCC1510PS11X

Gyártói típuskód

XCC1510PS11X

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Lépések száma fordulatonként:

1024-1024

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

RS-422

Tengely átmérője:

10-10 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Inkr. forgásjeladó 1024 p 4,75 V -30 V DC