Nem visszaküldhető

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 100 pontos 11 - 30V DC IP54 SN027114 - XCC1406PR01K

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 100 pontos 11 - 30V DC IP54 SN027114

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú

  • Lépések száma fordulatonként - 100-100

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110939880

Sonepar cikkszám

SN027114

Gyártói cikkszám

XCC1406PR01K

Gyártói típuskód

XCC1406PR01K

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel sugárirányú

Lépések száma fordulatonként:

100-100

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

6-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Növekményes kódoló O 40, merev tengely 6mm, 100 pontos, nyomó-húzó. termékcsalád: OsiSense XCC - kódoló típusa: differenciális kódoló - kódoló megnevezése: XCC - termékspecifikus alkalmazás: - - átmérő: 40 mm - tengelyátmérő: 6 mm - tengelytípus: szilárd