Schneider - Inkrementális forgásjeladó 1000 pontos 4,75 - 30V DC IP65 SX015912 - XCC1510PS10X
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - inkrementális adó
Fizikai mérési elv - vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó
Lépések száma fordulatonként - 1000-1000
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389119014663
Sonepar cikkszám
SX015912
Gyártói cikkszám
XCC1510PS10X
Gyártói típuskód
XCC1510PS10X
Kivitel:
inkrementális adó
Fizikai mérési elv:
vizuális
Forgó jeladó jelkimenetei:
A+B+0
Elektromos csatlakozó típusa:
radiális csatlakozó
Lépések száma fordulatonként:
1000-1000
Fordulatok száma:
1-1
Illesztőhely standard:
RS-422
Tengely átmérője:
10-10 mm
Programozható:
Nem
Védettség (IP):
IP65
Forgásadó-tengely típusa:
tengely
Max. impulzusszám:
0
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Impulzusszám fordulatonként:
0-0
Átviteli mód:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb