Nem visszaküldhető

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 1024 pontos 5 - 30V DC IP65 SN027186 - XCC1510PS11Y

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 1024 pontos 5 - 30V DC IP65 SN027186

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó

  • Lépések száma fordulatonként - 1024-1024

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119014694

Sonepar cikkszám

SN027186

Gyártói cikkszám

XCC1510PS11Y

Gyártói típuskód

XCC1510PS11Y

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Lépések száma fordulatonként:

1024-1024

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

10-10 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Növekményes kódoló O 58, merev tengely 10mm, 1024 pontos, nyomó-húzó. termékcsalád: OsiSense XCC - kódoló típusa: differenciális kódoló - kódoló megnevezése: XCC - termékspecifikus alkalmazás: - - átmérő: 58 mm - tengelyátmérő: 10 mm - tengelytípus: szilá