Nem visszaküldhető

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 1024 pontos 5V DC IP52 SX015906 - XCC1406TR11R

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 1024 pontos 5V DC IP52 SX015906

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - kábel sugárirányú

  • Lépések száma fordulatonként - 1024-1024

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110939972

Sonepar cikkszám

SX015906

Gyártói cikkszám

XCC1406TR11R

Gyártói típuskód

XCC1406TR11R

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel sugárirányú

Lépések száma fordulatonként:

1024-1024

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

RS-422

Tengely átmérője:

6-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP52

Forgásadó-tengely típusa:

csőtengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

alumínium

Érzékelők - Inkrementális forgásjeladó 1024 pontos 5V DC