Nem visszaküldhető

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 360 pontos 4,75 - 30V DC IP65 SN027067 - XCC1514TS03X

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 360 pontos 4,75 - 30V DC IP65 SN027067

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó

  • Lépések száma fordulatonként - 360-360

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119014762

Sonepar cikkszám

SN027067

Gyártói cikkszám

XCC1514TS03X

Gyártói típuskód

XCC1514TS03X

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Lépések száma fordulatonként:

360-360

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

RS-422

Tengely átmérője:

14-14 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

csőtengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Növekményes kódoló O 58, átmenő tengely 14mm, 360 pontos, 5 V RS422. termékcsalád: OsiSense XCC - kódoló típusa: differenciális kódoló - kódoló megnevezése: XCC - termékspecifikus alkalmazás: - - átmérő: 58 mm - tengelyátmérő: 14 mm - tengelytípus: átmenő