Nem visszaküldhető

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 360 pontos 5 - 30V DC IP65 SX015922 - XCC1514TS03Y

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 360 pontos 5 - 30V DC IP65 SX015922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó

  • Lépések száma fordulatonként - 360-360

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119014779

Sonepar cikkszám

SX015922

Gyártói cikkszám

XCC1514TS03Y

Gyártói típuskód

XCC1514TS03Y

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Lépések száma fordulatonként:

360-360

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

14-14 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

csőtengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Érzékelők - Inkrementális forgásjeladó 360 pontos 5 - 30V DC