Nem visszaküldhető

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 5000 pontos 5 - 30V DC IP65 SN027123 - XCC1506PS50Y

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 5000 pontos 5 - 30V DC IP65 SN027123

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó

  • Lépések száma fordulatonként - 5000-5000

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119014595

Sonepar cikkszám

SN027123

Gyártói cikkszám

XCC1506PS50Y

Gyártói típuskód

XCC1506PS50Y

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Lépések száma fordulatonként:

5000-5000

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

6-6 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

tengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Növekményes kódoló O 58, merev tengely 6mm, 5000 pontos, nyomó-húzó. termékcsalád: OsiSense XCC - kódoló típusa: differenciális kódoló - kódoló megnevezése: XCC - termékspecifikus alkalmazás: - - átmérő: 58 mm - tengelyátmérő: 6 mm - tengelytípus: szilárd