Nem visszaküldhető

Schneider - Inkrementális forgásjeladó 5K-80K pontos 5 - 30V DC IP65 SN026922 - XCC1514TSM50Y

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Inkrementális forgásjeladó 5K-80K pontos 5 - 30V DC IP65 SN026922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - inkrementális adó

  • Fizikai mérési elv - vizuális

  • Forgó jeladó jelkimenetei - A+B+0

  • Elektromos csatlakozó típusa - radiális csatlakozó

  • Lépések száma fordulatonként - 5000-80000

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119015073

Sonepar cikkszám

SN026922

Gyártói cikkszám

XCC1514TSM50Y

Gyártói típuskód

XCC1514TSM50Y

Kivitel:

inkrementális adó

Fizikai mérési elv:

vizuális

Forgó jeladó jelkimenetei:

A+B+0

Elektromos csatlakozó típusa:

radiális csatlakozó

Lépések száma fordulatonként:

5000-80000

Fordulatok száma:

1-1

Illesztőhely standard:

egyéb

Tengely átmérője:

14-14 mm

Programozható:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Forgásadó-tengely típusa:

csőtengely

Max. impulzusszám:

0

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

Átviteli mód:

egyéb

Ház anyaga:

egyéb

Növekményes kódoló O 58, átmenő tengely 14mm, 5000..80K pontos, nyomó-húzó. termékcsalád: OsiSense XCC - kódoló típusa: differenciális kódoló - kódoló megnevezése: XCC - termékspecifikus alkalmazás: - - átmérő: 58 mm - kiegészítő funkció: paraméterezhető