Nem visszaküldhető

Schneider - inkrementális jeladó 58MM GT93732 - XCC1512TR048KL1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - inkrementális jeladó 58MM GT93732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lépések száma fordulatonként - 0-0

  • Fordulatok száma - 0-0

  • Tengely átmérője - 0-0 mm

  • Programozható - Nem

  • Max. impulzusszám - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119040020

Sonepar cikkszám

GT93732

Gyártói cikkszám

XCC1512TR048KL1

Gyártói típuskód

XCC1512TR048KL1

Lépések száma fordulatonként:

0-0

Fordulatok száma:

0-0

Tengely átmérője:

0-0 mm

Programozható:

Nem

Max. impulzusszám:

0

Impulzusszám fordulatonként:

0-0

inkrementális jeladó 58MM