Schneider - INS 250A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm SN180634 - SZMT12130
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767836
Sonepar cikkszám
SN180634
Gyártói cikkszám
SZMT12130
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT12130
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
INS 250A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez (Szé) 250 mm (Ma) 300 mm