Schneider - INS 630A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm SN180649 - SZMT13150
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153767959
Sonepar cikkszám
SN180649
Gyártói cikkszám
SZMT13150
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT13150
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Igen
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
125 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
INS 630A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - álló beépítéshez (Szé) 250 mm (Ma) 450 mm