Schneider - INS/CVS/NSX 250A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - fekvő beépítéshez (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm SN180673 - SZMT22131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
DIN-sínek száma - 0
Burkolat típusa - kivágással
Fedéllel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015153768291
Sonepar cikkszám
SN180673
Gyártói cikkszám
SZMT22131
Gyártói típuskód
PrismaSeT XL SZMT22131
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
DIN-sínek száma:
0
Burkolat típusa:
kivágással
Fedéllel:
Igen
N-PE-kapcsokkal:
Nem
Szerelőlemezzel:
Nem
Osztóegységek száma DIN-sínenként:
0
Mélység:
106 mm
Fogyasztásmérő leágazási pont:
Nem
INS/CVS/NSX 250A beépítőkészlet szerelőlap és homloklap - fekvő beépítéshez (Szé) 500 mm (Ma) 300 mm