Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - InterBus kábel 100cm SN028156 - 170MCI10001

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - InterBus kábel 100cm SN028156

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 1 m

  • Funkció - SPS-egyéb eszközök

  • Pólusszám - 0

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595860027139

Sonepar cikkszám

SN028156

Gyártói cikkszám

170MCI10001

Gyártói típuskód

170MCI10001

Hosszúság:

1 m

Funkció:

SPS-egyéb eszközök

Pólusszám:

0

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Nem

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Interbus preconnected kábel, Modicon Quantum, 1m. tartozék/külön alkatrész megjelölése: Interbus előszerelt kábel - tartozék/külön alkatrész típusa: Interbus kábel - tartozék/külön alkatrész kategória: csatlakozó tartozékok - tart/külön alkatrész rendelte