Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Interface bemen.sorkapocsrelé 230V SX002660 - ABR1E311M

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Interface bemen.sorkapocsrelé 230V SX002660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110569599

Sonepar cikkszám

SX002660

Gyártói cikkszám

ABR1E311M

Gyártói típuskód

ABR1E311M

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-240 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

78 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

230-240 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

0-0 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek - Interface bemen.sorkapocsrelé 230V