Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Interface bemen.sorkapocsrelé 24V SN028647 - ABR2S112B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Interface bemen.sorkapocsrelé 24V SN028647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110651478

Sonepar cikkszám

SN028647

Gyártói cikkszám

ABR2S112B

Gyártói típuskód

ABR2S112B

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

78 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Ez az ABR2 kimeneti interfészmodul a Zelio ABR/ABS interfész termékcsalád része. Vékonyított, kompakt, 9,5 mm széles kivitelben kapható. Jelzőberendezések (jelzőlámpák, hangjelzések stb.) előműködtető egységeinek (kontaktorok, mágnesszelepek stb.) vezérlé