Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Interface bemeneti sorkapocsrelé 48V SX002664 - ABR1E418E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Interface bemeneti sorkapocsrelé 48V SX002664

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 0.032 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 125-125 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110569483

Sonepar cikkszám

SX002664

Gyártói cikkszám

ABR1E418E

Gyártói típuskód

ABR1E418E

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

0.032 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

125-125 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

78 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Sorolható / moduláris készülékek - Interface bemeneti sorkapocsrelé 48V