Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Interface kimeneti relé 24V SX002671 - ABR1S402B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Interface kimeneti relé 24V SX002671

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 24-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110569643

Sonepar cikkszám

SX002671

Gyártói cikkszám

ABR1S402B

Gyártói típuskód

ABR1S402B

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

24-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Ez az ABR1 kimeneti interfészmodul a Zelio ABR/ABS interfész termékcsalád része. Kompakt, 17,5 mm széles kivitelben kapható. Jelzőberendezések (jelzőlámpák, hangjelzések stb.) előműködtető egységeinek (kontaktorok, mágnesszelepek stb.) vezérlésére szolgál