Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Interface kimeneti relé 48V UN SN028298 - ABR1S618E

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Interface kimeneti relé 48V UN SN028298

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 1 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110569773

Sonepar cikkszám

SN028298

Gyártói cikkszám

ABR1S618E

Gyártói típuskód

ABR1S618E

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

1 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

1

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

78 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Vezérlőfeszültség:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

48-48 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC/DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Output interfészmodul, 17,5mm, elektromechanikus, 48 V AC/DC, 1 NC+1 NO. termékcsalád: interfész diszkrét jelekhez - érintkezők típusa és összetétele: 1 NC + 1 NO - Uc vezérlőáramkör feszültsége: 48 V - vezérlőáramkör típusa: AC/DC - szélesség osztás mére