Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Interfész bemeneti relé 24V SN028584 - ABR2E112B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Interfész bemeneti relé 24V SN028584

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - részben elektronikus

  • Névleges áram - 0.5 A

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Tápfeszültség - 24-24 V

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110651416

Sonepar cikkszám

SN028584

Gyártói cikkszám

ABR2E112B

Gyártói típuskód

ABR2E112B

Funkció:

részben elektronikus

Névleges áram:

0.5 A

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

24-24 V

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Modulszélesség:

0

Max. izzólámpa terhelés:

0 W

Max. fénycsőterhelés:

0 VA

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Beépítési mélység:

78 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típusa:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

0-0 Hz

Vezérlőfeszültség 2:

24-24 V

Vezérlőfeszültség típus 2:

DC

Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:

0-0 Hz

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

0 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

0 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

0 A

Ez az ABR2 bemeneti interfészmodul a Zelio ABR/ABS interfész termékcsalád része. Vékonyított, kompakt, 9,5 mm széles kivitelben kapható. A bemeneti jelek processzorra történő átkapcsolására szolgál. Kiemelkedő az érintkező nagyfokú megbízhatósága: 100 mil