Schneider - Interfész kimeneti relé 24V SN028320 - ABR1S618B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - részben elektronikus
Névleges áram - 1 A
Szerelési mód - DIN-sín
Tápfeszültség - 230-230 V
Tápfeszültség típusa - AC/DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110569766
Sonepar cikkszám
SN028320
Gyártói cikkszám
ABR1S618B
Gyártói típuskód
ABR1S618B
Funkció:
részben elektronikus
Névleges áram:
1 A
Szerelési mód:
DIN-sín
Tápfeszültség:
230-230 V
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Modulszélesség:
1
Max. izzólámpa terhelés:
0 W
Max. fénycsőterhelés:
0 VA
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
1
Beépítési mélység:
78 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC/DC
Vezérlőfeszültség frekvenciája 2:
0-0 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
0 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
0 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
0 A