Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ION7400 24vDC INTEGRÁLT KIJELZŐ MODUL SX060251 - METSEION7410

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ION7400 24vDC INTEGRÁLT KIJELZŐ MODUL SX060251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérő - Igen

  • Meddő teljesítmény mérő - Igen

  • Frekvenciamérő - Igen

  • Impulzusszámláló - Nem

  • Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint - 0,2S

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

215 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481384577

Sonepar cikkszám

SX060251

Gyártói cikkszám

METSEION7410

Gyártói típuskód

PowerLogic METSEION7410

Feszültségmérő:

Igen

Meddő teljesítmény mérő:

Igen

Frekvenciamérő:

Igen

Impulzusszámláló:

Nem

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

0,2S

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

egyéb

Tápfeszültség DC-nél:

20-60 V

Kijelző:

grafikus

Frekvencia méréstartomány:

42-69 Hz

Digitális kimenetek száma:

1

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Szélesség:

98 mm

Magasság:

112 mm

Árammérő:

Igen

Hatásos teljesítményt mérő műszer:

Igen

Kivitel:

mérőtranszformátor

Szerelési mód:

frontoldali szerelésre

Harmonikus mérés:

Igen

Fordulatszámmérő:

Nem

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.31-5.26 mm2

Mintavételezési frekvencia:

12800 Hz

Feszültségmérő bemenetek száma:

4

Árammérő bemenetek száma:

8

Látszólagos teljesítmény:

Igen

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Teljesítményfaktor:

Igen

Fázisszög (cos phi):

Igen

Mérési-érték tároló:

Igen

Terhelési profil szerinti mérés:

Igen

Távoli kijelzés:

Nem

Kalibrálva:

Igen

Kijelző felbontása (vízszintes):

320 px

Kijelző felbontása (függőleges):

240 px

Impulzuskimenet:

elektromos

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

3

Ethernet csatlakozások száma:

2

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Igen

Névleges áram (In):

5 A

Maximális áram (Imax):

20 A

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Ellenőrzési naplóval:

Igen

RJ-dugaszolóhoz alkalmas:

Igen

Firmware aláírással:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Igen

KNX kommunikációs interfésszel:

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

M-Bus kommunikációs interfésszel:

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Igen

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Igen

Mélység:

78.5 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

ION7400 24vDC INTEGRÁLT KIJELZŐ MODUL