Schneider - ION9000 192 mm érintőképernyős kijelző SX060285 - METSERD192
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Touch-funkció - Igen
Busz-csatolással - Nem
Kivitel - jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
661 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489555894
Sonepar cikkszám
SX060285
Gyártói cikkszám
METSERD192
Gyártói típuskód
PowerLogic METSERD192
Busz-rendszer KNX:
Nem
Touch-funkció:
Igen
Busz-csatolással:
Nem
Kivitel:
jelző- és kiszolgáló kijelzőtábla
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
süllyesztett
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Összeállítás:
egyéb
Jelölési mező:
Igen
További illesztőhelyek:
ethernet
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fekete
Védettség (IP):
IP65