Schneider - ION9000 LVCS, LVDC, W/RD192 SX107115 - METSEION93140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mintavételezési frekvencia - 102400 Hz
Tranziensek érzékelésével - Igen
Kijelző - LCD
Névleges feszültség (Un) L-L - 57-400 V
Frekvencia méréstartomány - 0-0 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
859 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481945532
Sonepar cikkszám
SX107115
Gyártói cikkszám
METSEION93140
Gyártói típuskód
METSEION93140
Mintavételezési frekvencia:
102400 Hz
Tranziensek érzékelésével:
Igen
Kijelző:
LCD
Névleges feszültség (Un) L-L:
57-400 V
Frekvencia méréstartomány:
0-0 Hz
Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:
0,1S
Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:
0,5S
Pontossági osztály az IEC 61000-4-30 szerint:
A
Harmonikusok mérése a 2 kHz - 9 kHz frekvenciatartományban:
Igen
Harmonikusok mérése a 9 kHz - 150 kHz frekvenciatartományban:
Nem
Villogás érzékelés (flicker) az IEC 61000-4-15 szerint:
Igen
Tranziensérzékelés mintavételi frekvenciája:
50 MHz
Adatok kiértékelése az EN 50160 szerint:
Igen
Távoli kijelzés:
Igen
Kijelző felbontása (vízszintes):
800 px
Kijelző felbontása (függőleges):
480 px
Adatátvitel PQDif-en keresztül:
Nem
Hibarekord átvitel a COMTRADE-n keresztül:
Igen
Névleges feszültség (Un) N-L:
100-690 V
Feszültségmérő bemenetek száma:
5
Árammérő bemenetek száma:
10
Tápfeszültség típusa:
DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
20-60 V
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Digitális bemenetek száma:
8
Digitális kimenetek száma:
6
Ethernet csatlakozások száma:
2
IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:
Igen
OPC UA PubSub protokoll támogatása:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Ellenőrzési naplóval:
Nem
Firmware aláírással:
Nem
MQTT protokoll támogatása:
Nem
Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):
Nem
Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):
Nem
Webszerver HTTPS átviteli protokollal:
Igen
Szélesség:
160 mm
Magasság:
160 mm
Mélység:
135.3 mm
Védettség (IP), elülső oldali:
egyéb