Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - ION9000 LVDC, kijelző nélkül SX107116 - METSEION92130

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - ION9000 LVDC, kijelző nélkül SX107116

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mintavételezési frekvencia - 102400 Hz

  • Tranziensek érzékelésével - Igen

  • Kijelző - nincs

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 57-400 V

  • Frekvencia méréstartomány - 0-0 Hz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

557 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481945501

Sonepar cikkszám

SX107116

Gyártói cikkszám

METSEION92130

Gyártói típuskód

METSEION92130

Mintavételezési frekvencia:

102400 Hz

Tranziensek érzékelésével:

Igen

Kijelző:

nincs

Névleges feszültség (Un) L-L:

57-400 V

Frekvencia méréstartomány:

0-0 Hz

Hatásos energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-22 szerint:

0,1S

Meddő energia mérés pontossági osztálya az IEC 62053-23 szerint:

0,5S

Pontossági osztály az IEC 61000-4-30 szerint:

A

Harmonikusok mérése a 2 kHz - 9 kHz frekvenciatartományban:

Igen

Harmonikusok mérése a 9 kHz - 150 kHz frekvenciatartományban:

Nem

Villogás érzékelés (flicker) az IEC 61000-4-15 szerint:

Igen

Tranziensérzékelés mintavételi frekvenciája:

50 MHz

Adatok kiértékelése az EN 50160 szerint:

Igen

Távoli kijelzés:

Nem

Kijelző felbontása (vízszintes):

0 px

Kijelző felbontása (függőleges):

0 px

Adatátvitel PQDif-en keresztül:

Nem

Hibarekord átvitel a COMTRADE-n keresztül:

Igen

Névleges feszültség (Un) N-L:

100-690 V

Feszültségmérő bemenetek száma:

5

Árammérő bemenetek száma:

10

Tápfeszültség típusa:

DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Tápfeszültség DC-nél:

20-60 V

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Digitális bemenetek száma:

8

Digitális kimenetek száma:

6

Ethernet csatlakozások száma:

2

IEC 61850 Ethernet protokoll támogatása:

Igen

OPC UA PubSub protokoll támogatása:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Ellenőrzési naplóval:

Nem

Firmware aláírással:

Nem

MQTT protokoll támogatása:

Nem

Biztonsági események naplózásával (biztonsági eseménynapló):

Nem

Szerepalapú hozzáférés-vezérléssel (RBAC):

Nem

Webszerver HTTPS átviteli protokollal:

Igen

Szélesség:

160 mm

Magasság:

160 mm

Mélység:

135.3 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

egyéb

ION9000 LVDC, kijelző nélkül