Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=300mm, D=600mm SX067250 - LVS08693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Felület - porszórt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
24 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877642
Sonepar cikkszám
SX067250
Gyártói cikkszám
LVS08693
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08693
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
600 mm
Menet fajtája:
metrikus
IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=300mm, D=600mm