Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm SX067251 - LVS08694

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm SX067251

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877659

Sonepar cikkszám

SX067251

Gyártói cikkszám

LVS08694

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08694

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

400 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

600 mm

Menet fajtája:

metrikus

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=400mm, D=600mm