Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650mm, D=400mm SX067205 - LVS08496

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650mm, D=400mm SX067205

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 460 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877420

Sonepar cikkszám

SX067205

Gyártói cikkszám

LVS08496

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08496

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

460 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

400 mm

Menet fajtája:

metrikus

IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650mm, D=400mm