Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650mm, D=600mm SX067252 - LVS08696

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=650mm, D=600mm SX067252

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 650 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877666

Sonepar cikkszám

SX067252

Gyártói cikkszám

LVS08696

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08696

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

650 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

600 mm

Menet fajtája:

metrikus

PrismaSeT P szekrényekhez tervezett kétrészes tömszelencelemez. Kompatibilis a 650 mm széles és 600 mm mély szekrényekkel. A tömszelencelemez egy kezelt acéllemez, amely textúrázott matt fehér (RAL 9003) színű. Úgy terveztük, hogy biztonságos és megbízható módszert biztosítson a kábelek be- és kilépésére a szekrényből. Fenntartja a ház IP31-es védettségét a por és víz behatolása elleni védelem érdekében.