Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=800mm, D=400mm SX000245 - 08498
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vak
Típus - egyéb
Szélesség - 800 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430084983
Sonepar cikkszám
SX000245
Gyártói cikkszám
08498
Gyártói típuskód
08498
Kivitel:
vak
Típus:
egyéb
Szélesség:
800 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Felület:
porszórt
Védettség (NEMA):
1
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
400 mm
Menet fajtája:
metrikus
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - IP30 2 részes kábelbevezető lemez, W=800mm, D=400mm