Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez,W=650+150mm, D=600mm SX067253 - LVS08697

MásolásMásolás
Schneider - IP30 2 részes kábelbevezető lemez,W=650+150mm, D=600mm SX067253

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - vak

  • Típus - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - porszórt

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067253

Gyártói cikkszám

LVS08697

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08697

Kivitel:

vak

Típus:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Anyag:

acél

Felület:

porszórt

Védettség (NEMA):

1

Kikönnyítés:

Nem

Vastagság:

600 mm

Menet fajtája:

metrikus

IP30 2 részes kábelbevezető lemez,W=650+150mm, D=600mm