Schneider - IP30 átlátszó ajtó, W=800mm SX067218 - LVS08538
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - üveg
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
195 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481878816
Sonepar cikkszám
SX067218
Gyártói cikkszám
LVS08538
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08538
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
üveg
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP30
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
30 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
egyéb
IP30 átlátszó ajtó, W=800mm