Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 átlátszó ajtó, W=650mm SX067217 - LVS08536

MásolásMásolás
Schneider - IP30 átlátszó ajtó, W=650mm SX067217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - rekesz ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - üveg

  • Szélesség - 650 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX067217

Gyártói cikkszám

LVS08536

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08536

Kivitel:

rekesz ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

üveg

Szélesség:

650 mm

Szín:

egyéb

Magasság:

2000 mm

Védettség (IP):

IP30

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

Mélység:

30 mm

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

egyéb

IP30 átlátszó ajtó, W=650mm