Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 hátsó borítás, W=300mm SN146080 - LVS08733

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP30 hátsó borítás, W=300mm SN146080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 300 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

75 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877758

Sonepar cikkszám

SN146080

Gyártói cikkszám

LVS08733

Gyártói típuskód

Prisma Plus LVS08733

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

300 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

40

Szélesség:

300 mm

Magasság:

2000 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

IP30 hátsó borítás, W=300mm