Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - IP30 hátsó borítás, W=400mm SX067273 - LVS08734

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - IP30 hátsó borítás, W=400mm SX067273

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Oldalfalnak alkalmas - Nem

  • Hátfalnak alkalmas - Igen

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Anyag - acél

  • Magasságegységek száma (HE) - 40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

121 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606481877765

Sonepar cikkszám

SX067273

Gyártói cikkszám

LVS08734

Gyártói típuskód

PrismaSeT LVS08734

Oldalfalnak alkalmas:

Nem

Hátfalnak alkalmas:

Igen

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Anyag:

acél

Magasságegységek száma (HE):

40

Szélesség:

400 mm

Magasság:

2000 mm

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fehér

RAL-szám:

9003

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Hátsó panel a PrismaSeT P szekrényekhez. Kompatibilis a 400 mm széles PrismaSeT P szekrényekkel. Védőburkolatot biztosít a szekrény hátuljának, miközben segít fenntartani a szekrény IP30-as védelmi fokozatát. A hátsó panel acéllemezből készült, és textúrázott, matt fehér színű. Védelem: elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.