Schneider - IP30 hátsó borítás, W=650mm SX067274 - LVS08736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Nem
Hátfalnak alkalmas - Igen
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 40
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
199 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877772
Sonepar cikkszám
SX067274
Gyártói cikkszám
LVS08736
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08736
Oldalfalnak alkalmas:
Nem
Hátfalnak alkalmas:
Igen
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
40
Szélesség:
650 mm
Magasság:
2000 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Hátsó panel a PrismaSeT P szekrényekhez. Kompatibilis a 650 mm széles PrismaSeT P szekrényekkel. Védőburkolatot biztosít a szekrény hátuljának, miközben segít fenntartani a szekrény IP30-as védelmi fokozatát. A hátsó panel acéllemezből készült, és textúrázott, matt fehér színű. Védelem: elektroforetikusan felületkezelt és hőpolimerizált poliészter–epoxival porszórt.