Schneider - IP30 hátsó panel tartozékok P rendszer SX066461 - LVS01106
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 43 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 10 mm
Tartozék - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481885173
Sonepar cikkszám
SX066461
Gyártói cikkszám
LVS01106
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01106
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
43 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
10 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
IP30 hátsó panel tartozékok P rendszer