Schneider - IP30 kiv.tetől.szell.,W=650mm,D=400mm SX067196 - LVS08476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 650 mm
Magasság - 95 mm
Mélység - 400 mm
Szín - fehér
Szekrényszélességhez alkalmas - 650 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884534
Sonepar cikkszám
SX067196
Gyártói cikkszám
LVS08476
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08476
Szélesség:
650 mm
Magasság:
95 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
fehér
Szekrényszélességhez alkalmas:
650 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Igen
RAL-szám:
9003
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
IP30 kiv.tetől.szell.,W=650mm,D=400mm