Schneider - IP30 oldallemez 30 modulos G szekrényhez SX000010 - 01034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 180 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010340
Sonepar cikkszám
SX000010
Gyártói cikkszám
01034
Gyártói típuskód
01034
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
30
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1525 mm
Raszterméret:
1500 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - IP30 oldallemez 30 modulos G szekrényhez