Schneider - IP30 oldallemez 30 modulos G szekrényhez SX066438 - LVS01034
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 210 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 30
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481877949
Sonepar cikkszám
SX066438
Gyártói cikkszám
LVS01034
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS01034
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
210 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
30
Szélesség:
200 mm
Magasság:
1525 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
IP30 oldallemez 30 modulos G szekrényhez