Schneider - IP30 oldalsó panel 15M Prisma G SX054719 - 01043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 180 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010432
Sonepar cikkszám
SX054719
Gyártói cikkszám
01043
Gyártói típuskód
01043
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
15
Szélesség:
200 mm
Magasság:
775 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
IP30 oldalsó panel 15M Prisma G