Schneider - IP30 oldalsó panel 21M G rendszer SX000013 - 01045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 180 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 21
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430010456
Sonepar cikkszám
SX000013
Gyártói cikkszám
01045
Gyártói típuskód
01045
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
180 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
21
Szélesség:
180 mm
Magasság:
1080 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fehér
RAL-szám:
9001
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - IP30 oldalsó panel 21M G rendszer