Schneider - IP30 sarokelem SX067262 - LVS08713
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 175 mm
Magasság - 260 mm
Mélység - 312 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481879684
Sonepar cikkszám
SX067262
Gyártói cikkszám
LVS08713
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08713
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
175 mm
Magasság:
260 mm
Mélység:
312 mm
Szín:
fehér
RAL-szám:
9003
IP30 sarokelem